Startseite

GEWISS - GEWGW76902 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX PG9 D4-8 IP68 - GW76902

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76902 PRESSAC.MET.FIL.L.ATEX PG9 D4-8 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

GW FIT

EAN

8011564288249

Artikelnummer

GEWGW76902

Herstellernummer

GW76902

Hersteller

GEW

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.41 mm

Gewindelänge:

10 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Sechskant Eckmaß:

20 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...4 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

Nickel

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...95 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

20, 21, 22

Für bewehrte Kabel:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.