Startseite

GEWISS - GEWGW76873 AMPLIATORE OTTONE MAS.M40-FEM.M50 IP65 - GW76873

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76873 AMPLIATORE OTTONE MAS.M40-FEM.M50 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564218994

Artikelnummer

GEWGW76873

Herstellernummer

GW76873

Hersteller

GEW

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

50

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Farbe:

Messing

Explosionsgeschützt:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie