GEWISS - GEWGW76872 AMPLIATORE OTTONE MAS.M32-FEM.M40 IP65 - GW76872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Werkstoff - Messing
Packung
50 ST
Produktserien
GW FIT
EAN
8011564218987
Artikelnummer
GEWGW76872
Herstellernummer
GW76872
Hersteller
GEW
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Farbe:
Messing
Explosionsgeschützt:
nein



