Startseite

GEWISS - GEWGW76868 AMPLIATORE OTTONE MAS.PG21-FEM.PG29 IP65 - GW76868

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76868 AMPLIATORE OTTONE MAS.PG21-FEM.PG29 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 21

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 50 ST

EAN

8011564218949

Artikelnummer

GEWGW76868

Herstellernummer

GW76868

Hersteller

GEW

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

21

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Farbe:

Messing

Explosionsgeschützt:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie