GEWISS - GEWGW76867 AMPLIATORE OTTONE MAS.PG16-FEM.PG21 IP65 - GW76867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
100 ST
EAN
8011564218932
Artikelnummer
GEWGW76867
Herstellernummer
GW76867
Hersteller
GEW
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Farbe:
Messing
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


