Startseite

GEWISS - GEWGW76865 AMPLIATORE OTTONE M.PG11-F.PG13,5 IP65 - GW76865

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76865 AMPLIATORE OTTONE M.PG11-F.PG13,5 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564218918

Artikelnummer

GEWGW76865

Herstellernummer

GW76865

Hersteller

GEW

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

13.5

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Farbe:

Messing

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie