GEWISS - GEWGW76850 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M32 IP65 - GW76850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 6.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564209572
Artikelnummer
GEWGW76850
Herstellernummer
GW76850
Hersteller
GEW
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
6.5 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
37 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...16 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
ja
Farbe:
Nickel
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
In Öffnung einrastend:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Material Dichtung:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Geschirmt:
nein
Druckausgleichend:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


