Startseite

GEWISS - GEWGW76831 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M20 IP68 - GW76831

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW76831 PRESSACAVO OTTONE NICHELATO M20 IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 6.5 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564209411

Artikelnummer

GEWGW76831

Herstellernummer

GW76831

Hersteller

GEW

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6.5 mm

Schlüsselweite:

60 mm

Sechskant Eckmaß:

69 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP68

Schlagfest:

ja

Farbe:

Nickel

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Material Dichtung:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-30...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

ja

EMV-Ausführung:

nein

Geschirmt:

nein

Druckausgleichend:

nein

GW Connect - Cassette di derivazione stagne, da parete, in metallo - Realizzate in alluminio pressofuso. Oltre alla derivazione e connessione trovano impiego anche nell’automazione. L’offerta prevede versioni verniciate, non verniciate e versioni ATEX per Zona 2 (G) e Zona 22 (D). Le viti di fissaggio del coperchio sono imperdibili ed in acciaio INOX, il fondo della cassetta è dotato di inserto per la messa a terra ed è predisposto per il montaggio della guida DIN. Sono accessoriabili con piastre di fondo in acciaio zincato a partire dalla seconda dimensione.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie