Startseite

GEWISS - GEWGW74502 CONTATTO 1 N.C.10A 250V - GW74502

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW74502 CONTATTO 1 N.C.10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 30 ST

Produktserien

68 Q-DIN

EAN

8011564965157

Artikelnummer

GEWGW74502

Herstellernummer

GW74502

Hersteller

GEW

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.