GEWISS - GEWGW74451 SEGNALATORE LUMINOSO VERDE - GW74451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230...230 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
60 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564823112
Artikelnummer
GEWGW74451
Herstellernummer
GW74451
Hersteller
GEW
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
BA9s
Lochdurchmesser:
22 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Leuchtmittel:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Farbe Frontring:
schwarz
Mit Frontring:
ja
Ausführung der Linse:
flach
Breite der Öffnung:
22 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
13 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


