Startseite

GEWISS - GEWGW72136 FUSIBILE GPV 10,3X38 20A 1000V DC - GW72136

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72136 FUSIBILE GPV 10,3X38 20A 1000V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung AC - 1000 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564775411

Artikelnummer

GEWGW72136

Herstellernummer

GW72136

Hersteller

GEW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung AC:

1000 V

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie