GEWISS - GEWGW72123 FUSIBILE GG 14X51 40A 500V - GW72123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 14x51 mm
Bemessungsstrom - 40 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8011564113565
Artikelnummer
GEWGW72123
Herstellernummer
GW72123
Hersteller
GEW
Größe:
14x51 mm
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie