Startseite

GEWISS - GEWGW72115 FUSIBILE GG 8,5X31,5 16A 400V - GW72115

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 8x32 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 100 ST

EAN

8011564113510

Artikelnummer

GEWGW72115

Herstellernummer

GW72115

Hersteller

GEW

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

8x32 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...50 Hz

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie