GEWISS - GEWGW72111 FUSIBILE GG 8,5X31,5 2A 400V - GW72111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 8x32 mm
Bemessungsstrom - 2 A
Bemessungsspannung AC - 400 V
Ausführung - Keramiksicherung
Auslösecharakteristik - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8011564113473
Artikelnummer
GEWGW72111
Herstellernummer
GW72111
Hersteller
GEW
Größe:
8x32 mm
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
sonstige
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie