Startseite

GEWISS - GEWGW72095 FUSIBILE DD E33 63A RAPIDO - GW72095

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72095 FUSIBILE DD E33 63A RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564032477

Artikelnummer

GEWGW72095

Herstellernummer

GW72095

Hersteller

GEW

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

sonstige

Farbcode:

schwarz

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie