GEWISS - GEWGW72092 FUSIBILE DD E33 35A RAPIDO - GW72092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 500 V
Farbcode - grau
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
20 ST
EAN
8011564032446
Artikelnummer
GEWGW72092
Herstellernummer
GW72092
Hersteller
GEW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
grau
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie