GEWISS - GEWGW72013 FUSIBILE ND E18 35A - GW72013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D02
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 380 V
Farbcode - schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8011564032019
Artikelnummer
GEWGW72013
Herstellernummer
GW72013
Hersteller
GEW
Baugröße:
D02
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
380 V
Farbcode:
schwarz
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie