GEWISS - GEWGW72005 FUSIBILE ND E14 16A - GW72005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 380 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - sonstige
Farbcode - grau
Packung
100 ST
EAN
8011564031982
Artikelnummer
GEWGW72005
Herstellernummer
GW72005
Hersteller
GEW
Baugröße:
D01
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
380 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
grau
IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie