Startseite

GEWISS - GEWGW70402P INT.SEZ.HP CASS.ISO.16A 3P COMANDO - GW70402P

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70402P INT.SEZ.HP CASS.ISO.16A 3P COMANDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

70 RT HP

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

SEZIONATORE ROTATIVO - HP - COMANDO - CASSETTA IN MATERIALE ISOLANTE - 16A 3P - MANOPOLA NERA LUCCHETTABILE - IP66/67/69