GEWISS - GEWGW70086 INT.ROT. 4P 630A COMANDO RINV. - GW70086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Polzahl - 4
Mit Nullstellung - ja
Mit Rückzug in Nullstellung - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Packung
1 ST
Produktserien
70 RT HP
EAN
8034035129087
Artikelnummer
GEWGW70086
Herstellernummer
GW70086
Hersteller
GEW
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
4
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontmontage:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss


