Startseite

GEWISS - GEWGW70007 INTERRUTTORE ROTAT.3P 63A COMANDO RINV. - GW70007

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70007 INTERRUTTORE ROTAT.3P 63A COMANDO RINV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

249 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564012011

Artikelnummer

GEWGW70007

Herstellernummer

GW70007

Hersteller

GEW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

63 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Geeignet für Frontmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie