Startseite

GEWISS - GEWGW70001 INTERRUTTORE ROTAT.2P 16A COMANDO RINV. - GW70001

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70001 INTERRUTTORE ROTAT.2P 16A COMANDO RINV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Ein-/Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Mit Nullstellung - ja

  • Mit Rückzug in Nullstellung - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 10 ST

Produktserien

70 RT

EAN

8011564011953

Artikelnummer

GEWGW70001

Herstellernummer

GW70001

Hersteller

GEW

Ausführung:

Ein-/Ausschalter

Polzahl:

2

Mit Nullstellung:

ja

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5 kW

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Geeignet für Frontmontage:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Türkupplungsdrehantrieb

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.