GEWISS - GEWGW52458 GUARNIZIONE O-RING - M50 - GW52458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 47 mm
Innendurchmesser - 43 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1000 ST
EAN
8011564773073
Artikelnummer
GEWGW52458
Herstellernummer
GW52458
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
47 mm
Innendurchmesser:
43 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


