GEWISS - GEWGW52457 GUARNIZIONE O-RING - M40 - GW52457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 39 mm
Innendurchmesser - 35 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1250 ST
EAN
8011564773066
Artikelnummer
GEWGW52457
Herstellernummer
GW52457
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
39 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


