GEWISS - GEWGW52456 GUARNIZIONE O-RING - M32 - GW52456

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 33 mm
Innendurchmesser - 29 mm
Packung
1250 ST
Produktserien
GW FIT
EAN
8011564773059
Artikelnummer
GEWGW52456
Herstellernummer
GW52456
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
33 mm
Innendurchmesser:
29 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein


