GEWISS - GEWGW52455 GUARNIZIONE O-RING - M25 - GW52455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 26 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Packung
2000 ST
EAN
8011564773042
Artikelnummer
GEWGW52455
Herstellernummer
GW52455
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
26 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


