Startseite

GEWISS - GEWGW52452 GUARNIZIONE O-RING - M12 - GW52452

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52452 GUARNIZIONE O-RING - M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 2500 ST

EAN

8011564773011

Artikelnummer

GEWGW52452

Herstellernummer

GW52452

Hersteller

GEW

Außendurchmesser:

13 mm

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

massiv

Geeignet für Gewindemaß (metrisch):

12

Mit Unterlegscheibe:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie