Startseite

GEWISS - GEWGW52450 GUARNIZIONE O-RING - PG48 - GW52450

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52450 GUARNIZIONE O-RING - PG48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 59 mm

  • Innendurchmesser - 55 mm

Packung

  • 400 ST

EAN

8011564773004

Artikelnummer

GEWGW52450

Herstellernummer

GW52450

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

59 mm

Innendurchmesser:

55 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

48

Anzahl der Durchführungen:

1

Mit Unterlegscheibe:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie