Startseite

GEWISS - GEWGW52449 GUARNIZIONE O-RING - PG42 - GW52449

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52449 GUARNIZIONE O-RING - PG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 54 mm

  • Innendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 500 ST

EAN

8011564772991

Artikelnummer

GEWGW52449

Herstellernummer

GW52449

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

54 mm

Innendurchmesser:

50 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

42

Anzahl der Durchführungen:

1

Mit Unterlegscheibe:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie