GEWISS - GEWGW52447 GUARNIZIONE O-RING - PG29 - GW52447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 37 mm
Innendurchmesser - 33 mm
Packung
1250 ST
EAN
8011564772977
Artikelnummer
GEWGW52447
Herstellernummer
GW52447
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
37 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein


