Startseite

GEWISS - GEWGW52446 GUARNIZIONE O-RING - PG21 - GW52446

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52446 GUARNIZIONE O-RING - PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR

  • Ausführung Ring - massiv

  • Außendurchmesser - 30 mm

  • Innendurchmesser - 26 mm

Packung

  • 1500 ST

EAN

8011564772960

Artikelnummer

GEWGW52446

Herstellernummer

GW52446

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Nitrilkautschuk NBR

Ausführung Ring:

massiv

Außendurchmesser:

30 mm

Innendurchmesser:

26 mm

Stärke:

2 mm

Geeignet für Gewindemaß PG:

21

Anzahl der Durchführungen:

1

Mit Unterlegscheibe:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie