GEWISS - GEWGW52444 GUARNIZIONE O-RING - PG13,5 - GW52444

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 20.6 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Packung
2000 ST
Produktserien
50/52
EAN
8011564772946
Artikelnummer
GEWGW52444
Herstellernummer
GW52444
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
20.6 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Stärke:
1.8 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein


