GEWISS - GEWGW52443 GUARNIZIONE O-RING - PG11 - GW52443

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
2000 ST
EAN
8011564772939
Artikelnummer
GEWGW52443
Herstellernummer
GW52443
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


