GEWISS - GEWGW52441 GUARNIZIONE O-RING - PG7 - GW52441

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 13 mm
Innendurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
2500 ST
EAN
8011564772915
Artikelnummer
GEWGW52441
Herstellernummer
GW52441
Hersteller
GEW
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Ausführung Ring:
massiv
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Mit Unterlegscheibe:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


