Startseite

GEWISS - GEWGW52403 FRESA DA TRAPANO TAZZA D.62 PAR.LEGGERE - GW52403

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52403 FRESA DA TRAPANO TAZZA D.62 PAR.LEGGERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - mm

  • Anzahl der Bohrstufen - 1

  • Max. Bohrdurchmesser - 62 mm

  • Hartmetallausführung - nein

  • Mit Kantenbrecher - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564012707

Artikelnummer

GEWGW52403

Herstellernummer

GW52403

Hersteller

GEW

Maßeinheit:

mm

Anzahl der Bohrstufen:

1

Max. Bohrdurchmesser:

62 mm

Hartmetallausführung:

nein

Mit Kantenbrecher:

nein

Schneidstoff:

sonstige

Min. Bohrdurchmesser:

62 mm

Auswechselbare Zentrierspitze:

ja

Mit Kühlkanal:

nein

Anzahl der Schneiden:

1

Spiralnut:

nein

Zentrierspitze:

ja

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie