Startseite

GEWISS - GEWGW52401 FRESA DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO - GW52401

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52401 FRESA DA TRAPANO MULTI-DIAMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Bohrstufen - 12

  • Maßeinheit - mm

  • Min. Bohrdurchmesser - 3.5 mm

  • Max. Bohrdurchmesser - 40 mm

  • Schneidstoff - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8011564012691

Artikelnummer

GEWGW52401

Herstellernummer

GW52401

Hersteller

GEW

Anzahl der Bohrstufen:

12

Maßeinheit:

mm

Min. Bohrdurchmesser:

3.5 mm

Max. Bohrdurchmesser:

40 mm

Schneidstoff:

sonstige

Anzahl der Schneiden:

1

Hartmetallausführung:

ja

Mit Kantenbrecher:

ja

Mit Kühlkanal:

nein

Spiralnut:

nein

Zentrierspitze:

nein

Auswechselbare Zentrierspitze:

nein

44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie