GEWISS - GEWGW52379 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - M63 - GW52379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
100 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564773264
Artikelnummer
GEWGW52379
Herstellernummer
GW52379
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
7035
Druckausgleichend:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


