GEWISS - GEWGW52362 TAPPO DI CHIUSURA IN NYLON - PG9 - GW52362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - grau
Packung
500 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564773103
Artikelnummer
GEWGW52362
Herstellernummer
GW52362
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
RAL-Nummer:
7035
Druckausgleichend:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


