GEWISS - GEWGW52358 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M50 - GW52358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Gewindesteigung - 5 mm
Höhe - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
250 ST
EAN
8011564772748
Artikelnummer
GEWGW52358
Herstellernummer
GW52358
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
5 mm
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


