GEWISS - GEWGW52357 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M40 - GW52357

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 4 mm
Höhe - 7 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
8011564772731
Artikelnummer
GEWGW52357
Herstellernummer
GW52357
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
4 mm
Höhe:
7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


