GEWISS - GEWGW52355 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M25 - GW52355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
800 ST
EAN
8011564915008
Artikelnummer
GEWGW52355
Herstellernummer
GW52355
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
3 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
6 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


