GEWISS - GEWGW52354 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M20 - GW52354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 2.5 mm
Höhe - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
800 ST
EAN
8011564772601
Artikelnummer
GEWGW52354
Herstellernummer
GW52354
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
2.5 mm
Höhe:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


