GEWISS - GEWGW52353 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - M16 - GW52353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 2 mm
Höhe - 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
8011564914964
Artikelnummer
GEWGW52353
Herstellernummer
GW52353
Hersteller
GEW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
2 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


