GEWISS - GEWGW52350 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG48 - GW52350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Gewindesteigung - 1.59 mm
Höhe - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
GW FIT
EAN
8011564772571
Artikelnummer
GEWGW52350
Herstellernummer
GW52350
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1.59 mm
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


