GEWISS - GEWGW52347 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG29 - GW52347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
250 ST
EAN
8011564772540
Artikelnummer
GEWGW52347
Herstellernummer
GW52347
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.59 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
7 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


