Startseite

GEWISS - GEWGW52346 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG21 - GW52346

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52346 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Höhe - 7 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 500 ST

EAN

8011564772533

Artikelnummer

GEWGW52346

Herstellernummer

GW52346

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.59 mm

Höhe:

7 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità di gamma e l’ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie