GEWISS - GEWGW52343 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG11 - GW52343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Form - sechseckig
Packung
800 ST
EAN
8011564772502
Artikelnummer
GEWGW52343
Herstellernummer
GW52343
Hersteller
GEW
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Gewindesteigung:
1.41 mm
Halogenfrei:
nein
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
Höhe:
5 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


