Startseite

GEWISS - GEWGW52342 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG9 - GW52342

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW52342 DADO DI FISSAGGIO IN NYLON - PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Gewindesteigung - 1.41 mm

  • Höhe - 5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1000 ST

Produktserien

50/52

EAN

8011564772496

Artikelnummer

GEWGW52342

Herstellernummer

GW52342

Hersteller

GEW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Gewindesteigung:

1.41 mm

Höhe:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

grau

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Dado di fissaggio esagonale in nylon, grigio RAL 7035