GEWISS - GEWGW52261 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.7,6X380 NERA - GW52261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 380 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564071339
Artikelnummer
GEWGW52261
Herstellernummer
GW52261
Hersteller
GEW
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
380 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
550 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Montagetemperatur:
-5...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
8...110 mm
VG-Zulassung:
nein
Detektierbar:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


