GEWISS - GEWGW52259 FASCETTA CABLAGGIO IMP.GRAV.4,8X280 NERA - GW52259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 280 mm
Bündeldurchmesser - 7...81 mm
Min. Haltekraft - 220 N
Betriebstemperatur - -40...80 °C
Packung
5000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564071315
Artikelnummer
GEWGW52259
Herstellernummer
GW52259
Hersteller
GEW
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
280 mm
Bündeldurchmesser:
7...81 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
Montagetemperatur:
-5...60 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Detektierbar:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


